WSFL206X1-1/8S https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFBXXXX-WSFL-2BLT-SWL-EURO-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJoa05TODVOVGMxTWpneE16a3pOamswTG1wd1p3fDk2NWIxYmUxMDIyMGEyMjRjYzE4NjQ0Mjg4YzVlMmZhMzBmM2YyNTlmNjllM2QzZDM4ZGMzZTcxMzc4NGY0NWQ
18135258 法兰带座轴承 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

WSFL206X1-1/8S

描述

PT INTERNATIONAL WSFL206X1-1/8S

Flange Block Bearing; 2 Bolt Adjustable Flange Block; 1-1/8" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

WSFL206X1-1/8S

BDI部件号
18135258

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675170592
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Adjustable Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
0.51 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SB206 X 1-1/8
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
2.20462
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Adjustable Flange Block; 1-1/8" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.18英寸 | 29.972毫米
螺栓间距
4.6 英寸 | 116.84 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
螺栓分布圆名义直
4.6英寸 | 117毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新