

PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
WSFL207-22
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL WSFL207-22
Flange Block Bearing; 2 Bolt Adjustable Flange Block; 1-3/8" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5.04" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
WSFL207-22
BDI部件号
18135264
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/WSFL207-22/p/18135264
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675170677
重量 / Kilogram
1.407
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Adjustable Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
0.59 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SA207-22
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
3.08647
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Adjustable Flange Block; 1-3/8" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5.04" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
螺栓间距
5.04 英寸 | 128.016 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.531英寸 | 38.9毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米