REXNORD
REXNORD
ZB2040MM
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZB2040MM
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 40MM Bore; 140MM Bolt Circle Diameter; 98.83MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal
制造商部件号
ZB2040MM
BDI部件号
24122838
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZB2040MM/p/24122838
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699955095
重量 / Kilogram
3.896
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
13 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2040MMU
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Single Collar | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
ZB2040MM
制造商内部编号
195509
重量/磅
8.6
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 40MM Bore; 140MM Bolt Circle Diameter; 98.83MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
3.891 英寸 | 98.83 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
螺栓分布圆名义直
5.5英寸 | 140毫米
内圈长
3.125英寸 | 79.38毫米