ZF2203 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXFBXXXX-KF2-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnellpODVOamMwTXpjNU1qTXhNall5TG1wd1p3fDg5OGNjNzQ5N2E2MTA3YzNmYWE5OGI2MDcyNDFkODBmNGMzY2ExY2RiYTE0Y2M3MTA1NzEwYWEyZmI1MGYxZGI
18147871 法兰带座轴承 

REXNORD REXNORD

ZF2203

描述

REXNORD ZF2203

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-3/16" Bore; 6-1/2" Bolt Circle Diameter; 4-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal

制造商部件号

ZF2203

BDI部件号
18147871

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210174705
重量 / Kilogram
5.897
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2203U
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
ZF2203
制造商内部编号
6817470
重量/磅
12.7
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-3/16" Bore; 6-1/2" Bolt Circle Diameter; 4-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
6.5英寸 | 165毫米
螺栓间距
4.5 英寸 | 114.3 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
内圈长
3.313英寸 | 84.15毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新