REXNORD
REXNORD
ZF5108
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZF5108
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 5-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-57/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal
制造商部件号
ZF5108
BDI部件号
18147875
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZF5108/p/18147875
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210612436
重量 / Kilogram
4.536
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5108U
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
ZF5108
制造商内部编号
6861243
重量/磅
10.4
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 5-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-57/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
5.5英寸 | 140毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈长
3.813英寸 | 96.85毫米
螺栓间距
3.891 英寸 | 98.83 毫米