REXNORD
REXNORD
ZF6403Y
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZF6403Y
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Block; 4-3/16" Bore; 12.9" Bolt Circle Diameter; 6-7/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal
制造商部件号
ZF6403Y
BDI部件号
18148424
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZF6403Y/p/18148424
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699906370
重量 / Kilogram
44.49
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
6
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
6 Bolt Round Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
6403YU
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
ZF6403Y
制造商内部编号
190637
重量/磅
98
详细描述
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Block; 4-3/16" Bore; 12.9" Bolt Circle Diameter; 6-7/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal
孔径
4.188 英寸 | 106.375 毫米
螺栓分布圆名义直
12.9英寸 | 327.7毫米
螺栓间距
6.438 英寸 | 163.525 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
6.25英寸 | 158.75毫米