COOPER BEARING
COOPER BEARING
01B1300GR
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01B1300GR
Insert Bearing; 13" Bore; Wide Inner Ring; 2.937" Outer Race Width; 18-1/4" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 5.354" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
01B1300GR
BDI部件号
24714295
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/01B1300GR/p/24714295
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
71.28
Product Group - BDI
B04144
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Non-Expansion Type | Medium Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
158
详细描述
Insert Bearing; 13" Bore; Wide Inner Ring; 2.937" Outer Race Width; 18-1/4" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 5.354" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
孔径
13 英寸 | 330.2 毫米
内圈长
5.354英寸 | 136毫米
外径
18.25 英寸 | 463.55 毫米
外圈宽度
2.937 英寸 | 74.6 毫米