COOPER BEARING
COOPER BEARING
01B180MEX
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01B180MEX
Insert Bearing; 180MM Bore; Wide Inner Ring; 55.5MM Outer Race Width; 285.75MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 109MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
01B180MEX
BDI部件号
19080285
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/01B180MEX/p/19080285
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577179227
重量 / Kilogram
20.934
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Expansion Type | Enhanced Medium Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
50.70632
详细描述
Insert Bearing; 180MM Bore; Wide Inner Ring; 55.5MM Outer Race Width; 285.75MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 109MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
内圈长
4.291英寸 | 109毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
外径
11.25 英寸 | 285.75 毫米
外圈宽度
2.185 英寸 | 55.5 毫米