

COOPER BEARING
COOPER BEARING
01B715GR
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01B715GR
Insert Bearing; 7-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 2.374" Outer Race Width; 12-1/4" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 4.291" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
01B715GR
BDI部件号
19080332
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/01B715GR/p/19080332
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
24.97
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Non-Expansion Type | Enhanced Medium Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
55
详细描述
Insert Bearing; 7-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 2.374" Outer Race Width; 12-1/4" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 4.291" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
孔径
7.938 英寸 | 201.625 毫米
外圈宽度
2.374 英寸 | 60.3 毫米
外径
12.25 英寸 | 311.15 毫米
内圈长
4.291英寸 | 109毫米