01EB307EX https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRINSERT-RLR-B-CLAMP-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnME9TOHhNRGMyT0RrNE1qRXhORE16TkM5SlRrUkRVRkpKVGxORlVsUmZVa3hTWDBKZlEweEJUVkJmUTFsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiM2U0NTcwODhkNWE3YTc3NGY2NDA1NmRkMTgwOGMyOGRiMTM1ZTZmOWMxNzEyMTM2M2ViZGMzMTQzZjI0N2Q5
17116017 轴承圆柱外径 

COOPER BEARING COOPER BEARING

01EB307EX

描述

COOPER BEARING 01EB307EX

Insert Bearing; 3-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-17/32" Outer Race Width; 6" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 2.783" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

01EB307EX

BDI部件号
17116017

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576852046
重量 / Kilogram
4.14
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Expansion Type | Enhanced Medium Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
8.81849
详细描述
Insert Bearing; 3-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-17/32" Outer Race Width; 6" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 2.783" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
内圈长
2.783英寸 | 70.7毫米
外圈宽度
1.531 英寸 | 38.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新