COOPER BEARING
COOPER BEARING
01EB507EX
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01EB507EX
Insert Bearing; 5-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 2.189" Outer Race Width; 9-1/2" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 3.874" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
01EB507EX
BDI部件号
24531007
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/01EB507EX/p/24531007
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316581352142
重量 / Kilogram
14.464
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Expansion Type | Enhanced Medium Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 5-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 2.189" Outer Race Width; 9-1/2" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 3.874" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
外径
9.5 英寸 | 241.3 毫米
孔径
5.438 英寸 | 138.125 毫米
外圈宽度
2.189 英寸 | 55.6 毫米
内圈长
3.874英寸 | 98.4毫米