COOPER BEARING
COOPER BEARING
01EB50MMEX
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 01EB50MMEX
Insert Bearing; 50MM Bore; Wide Inner Ring; 25.4MM Outer Race Width; 98.42MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 55.7MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
01EB50MMEX
BDI部件号
17115865
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/01EB50MMEX/p/17115865
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.416
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Expansion Type | Enhanced Medium Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
3.30693
详细描述
Insert Bearing; 50MM Bore; Wide Inner Ring; 25.4MM Outer Race Width; 98.42MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 55.7MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
内圈长
2.193英寸 | 55.7毫米
外径
3.875 英寸 | 98.42 毫米
外圈宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米