COOPER BEARING
COOPER BEARING
02 B 100M GR03
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02 B 100M GR03
Insert Bearing; 100MM Bore; Wide Inner Ring; 51.6MM Outer Race Width; 193.68MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 92.1MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
02 B 100M GR03
BDI部件号
20518653
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/02-B-100M-GR03/p/20518653
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576855313
重量 / Kilogram
9.68
Product Group - BDI
B04144
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Non-Expansion Type | Heavy Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
19.8416
详细描述
Insert Bearing; 100MM Bore; Wide Inner Ring; 51.6MM Outer Race Width; 193.68MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 92.1MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
外圈宽度
2.031 英寸 | 51.6 毫米
外径
7.625 英寸 | 193.68 毫米
内圈长
3.626英寸 | 92.1毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米