

COOPER BEARING
COOPER BEARING
02 B 200M GR
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02 B 200M GR
Insert Bearing; 200MM Bore; Wide Inner Ring; 90.5MM Outer Race Width; 368.3MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 156MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
02 B 200M GR
BDI部件号
20475440
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/02-B-200M-GR/p/20475440
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576855511
重量 / Kilogram
59.89
Product Group - BDI
B04144
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Non-Expansion Type | Heavy Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
130.07273
详细描述
Insert Bearing; 200MM Bore; Wide Inner Ring; 90.5MM Outer Race Width; 368.3MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 156MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
内圈长
6.142英寸 | 156毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
外径
14.5 英寸 | 368.3 毫米
外圈宽度
3.563 英寸 | 90.5 毫米