COOPER BEARING
COOPER BEARING
02B1000GR
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02B1000GR
Insert Bearing; 10" Bore; Wide Inner Ring; 3.811" Outer Race Width; 17" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 6.693" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
02B1000GR
BDI部件号
17116208
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/02B1000GR/p/17116208
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576855337
重量 / Kilogram
77.906
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Non-Expansion Type | Heavy Duty | Shoulder Integral With Roller Track
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
169
详细描述
Insert Bearing; 10" Bore; Wide Inner Ring; 3.811" Outer Race Width; 17" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 6.693" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
孔径
10 英寸 | 254 毫米
外径
17 英寸 | 431.8 毫米
外圈宽度
3.811 英寸 | 96.8 毫米
内圈长
6.693英寸 | 170毫米