

COOPER BEARING
COOPER BEARING
02B1200EX
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02B1200EX
Insert Bearing; 12" Bore; Wide Inner Ring; 4-1/16" Outer Race Width; 19-1/2" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 7.598" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
02B1200EX
BDI部件号
17116219
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/02B1200EX/p/17116219
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
111.866
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Expansion Type | Heavy Duty | Plain Outer Race Roller Track
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
271
详细描述
Insert Bearing; 12" Bore; Wide Inner Ring; 4-1/16" Outer Race Width; 19-1/2" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 7.598" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
外圈宽度
4.063 英寸 | 103.2 毫米
外径
19.5 英寸 | 495.3 毫米
内圈长
7.598英寸 | 193毫米
孔径
12 英寸 | 304.8 毫米