02B155MGR https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRINSERT-RLR-B-CLAMP-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnME9TOHhNRGMyT0RrNE1qRXhORE16TkM5SlRrUkRVRkpKVGxORlVsUmZVa3hTWDBKZlEweEJUVkJmUTFsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiM2U0NTcwODhkNWE3YTc3NGY2NDA1NmRkMTgwOGMyOGRiMTM1ZTZmOWMxNzEyMTM2M2ViZGMzMTQzZjI0N2Q5
20518191 轴承圆柱外径 

COOPER BEARING COOPER BEARING

02B155MGR

描述

COOPER BEARING 02B155MGR

Insert Bearing; 155MM Bore; Wide Inner Ring; 68.3MM Outer Race Width; 292.1MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 123.8MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

02B155MGR

BDI部件号
20518191

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576855467
重量 / Kilogram
29.175
Product Group - BDI
B04144
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Non-Expansion Type | Heavy Duty | Shoulder Integral With Roller Track
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
63.93406
详细描述
Insert Bearing; 155MM Bore; Wide Inner Ring; 68.3MM Outer Race Width; 292.1MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 123.8MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
外圈宽度
2.689 英寸 | 68.3 毫米
外径
11.5 英寸 | 292.1 毫米
内圈长
4.874英寸 | 123.8毫米
孔径
6.102 英寸 | 155 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新