COOPER BEARING
COOPER BEARING
02B303GR
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02B303GR
Insert Bearing; 3-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-29/32" Outer Race Width; 6-11/16" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 3-17/32" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
02B303GR
BDI部件号
17116057
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/02B303GR/p/17116057
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577240767
重量 / Kilogram
7.79
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Non-Expansion Type | Heavy Duty | Shoulder Integral With Roller Track
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
15.4
详细描述
Insert Bearing; 3-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-29/32" Outer Race Width; 6-11/16" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 3-17/32" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
内圈长
3.531英寸 | 89.7毫米
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
外圈宽度
1.906 英寸 | 48.4 毫米
外径
6.688 英寸 | 169.875 毫米