COOPER BEARING
COOPER BEARING
02B380MGR
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02B380MGR
Insert Bearing; 380MM Bore; Wide Inner Ring; 111.1MM Outer Race Width; 584.2MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 200MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
02B380MGR
BDI部件号
24714725
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/02B380MGR/p/24714725
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
158.4
Product Group - BDI
B04144
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Non-Expansion Type | Heavy Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
410.05981
详细描述
Insert Bearing; 380MM Bore; Wide Inner Ring; 111.1MM Outer Race Width; 584.2MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 200MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
内圈长
7.874英寸 | 200毫米
孔径
14.961 英寸 | 380 毫米
外圈宽度
4.374 英寸 | 111.1 毫米
外径
23 英寸 | 584.2 毫米