COOPER BEARING
COOPER BEARING
02B420MEX
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02B420MEX
Insert Bearing; 420MM Bore; Wide Inner Ring; 119.1MM Outer Race Width; 647.7MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 200MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
02B420MEX
BDI部件号
24714729
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/02B420MEX/p/24714729
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
238.59
Product Group - BDI
B04144
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Expansion Type | Heavy Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
531.31405
详细描述
Insert Bearing; 420MM Bore; Wide Inner Ring; 119.1MM Outer Race Width; 647.7MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 200MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
内圈长
7.874英寸 | 200毫米
孔径
16.535 英寸 | 420 毫米
外径
25.5 英寸 | 647.7 毫米
外圈宽度
4.689 英寸 | 119.1 毫米