COOPER BEARING
COOPER BEARING
02B600EX
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02B600EX
Insert Bearing; 6" Bore; Wide Inner Ring; 2.689" Outer Race Width; 11-1/2" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 4.874" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
02B600EX
BDI部件号
17116361
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/02B600EX/p/17116361
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576853371
重量 / Kilogram
29.25
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Expansion Type | Heavy Duty | Plain Outer Race Roller Track
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
63.8
详细描述
Insert Bearing; 6" Bore; Wide Inner Ring; 2.689" Outer Race Width; 11-1/2" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 4.874" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
外径
11.5 英寸 | 292.1 毫米
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
外圈宽度
2.689 英寸 | 68.3 毫米
内圈长
4.874英寸 | 123.8毫米