03B1200GR https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRINSERT-RLR-B-CLAMP-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnME9TOHhNRGMyT0RrNE1qRXhORE16TkM5SlRrUkRVRkpKVGxORlVsUmZVa3hTWDBKZlEweEJUVkJmUTFsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiM2U0NTcwODhkNWE3YTc3NGY2NDA1NmRkMTgwOGMyOGRiMTM1ZTZmOWMxNzEyMTM2M2ViZGMzMTQzZjI0N2Q5
24715076 轴承圆柱外径 

COOPER BEARING COOPER BEARING

03B1200GR

描述

COOPER BEARING 03B1200GR

Insert Bearing; 12" Bore; Wide Inner Ring; 5-1/2" Outer Race Width; 22" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 9.606" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

03B1200GR

BDI部件号
24715076

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
218.691
Product Group - BDI
B04144
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Non-Expansion Type | Extra Heavy Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
524
详细描述
Insert Bearing; 12" Bore; Wide Inner Ring; 5-1/2" Outer Race Width; 22" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 9.606" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
内圈长
9.606英寸 | 244毫米
孔径
12 英寸 | 304.8 毫米
外径
22 英寸 | 558.8 毫米
外圈宽度
5.5 英寸 | 139.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新