COOPER BEARING
COOPER BEARING
03EB460MEX
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 03EB460MEX
Insert Bearing; 460MM Bore; Wide Inner Ring; 170MM Outer Race Width; 740MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 294MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
03EB460MEX
BDI部件号
24715724
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/03EB460MEX/p/24715724
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
426.69
Product Group - BDI
B04144
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Expansion Type | Enhanced Extra Heavy Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
950.19235
详细描述
Insert Bearing; 460MM Bore; Wide Inner Ring; 170MM Outer Race Width; 740MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 294MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
外圈宽度
6.693 英寸 | 170 毫米
内圈长
11.575英寸 | 294毫米
孔径
18.11 英寸 | 460 毫米
外径
29.134 英寸 | 740 毫米