COOPER BEARING
COOPER BEARING
100B307GR
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 100B307GR
Insert Bearing; 3-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.252" Outer Race Width; 5.205" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 2.362" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
100B307GR
BDI部件号
22990856
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/100B307GR/p/22990856
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577374592
重量 / Kilogram
2.09
Product Group - BDI
B04144
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Non-Expansion Type | Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
4.6
详细描述
Insert Bearing; 3-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.252" Outer Race Width; 5.205" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 2.362" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
外径
5.205 英寸 | 132.207 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
外圈宽度
1.252 英寸 | 31.8 毫米
内圈长
2.362英寸 | 60毫米