TIMKEN
TIMKEN
1102KLL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 1102KLL
Insert Bearing; 1-1/8" Bore; Wide Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-29/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Labyrinth Seal; No Snap Ring
制造商部件号
1102KLL
BDI部件号
1310008
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/1102KLL/p/1310008
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796054820
重量 / Kilogram
0.409
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Labyrinth
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1-1/8" Bore; Wide Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-29/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Labyrinth Seal; No Snap Ring
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
内圈长
1.906英寸 | 48.412毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米