SKF
SKF
1103-KRR3
SKF SKF
描述
SKF 1103-KRR3
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-7/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
制造商部件号
1103-KRR3
BDI部件号
1300986
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/1103-KRR3/p/1300986
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311072298
重量 / Kilogram
0.349
Product Group - BDI
B00308
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-7/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
内圈长
1.438英寸 | 36.525毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米