1108-KRR https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-1103-WI-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnek9DOHhNREl5T1RFMk16TTJNREk0Tmk5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZNVEV3TTE5WFNWOUZRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDk3YjY3OWUwZjI5ZWNmZWNmMTdhYTE2MGUxNDk3ZjNiN2Y2ZDFkZGIyY2JkNjkyZDRjZmM3Yjc0YTVhNDdmNw
1300994 轴承圆柱外径 

SKF SKF

1108-KRR

描述

SKF 1108-KRR

Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; 3.15" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-11/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring

制造商部件号

1108-KRR

BDI部件号
1300994

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311072335
重量 / Kilogram
0.85
Product Group - BDI
B00308
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; 3.15" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-11/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
内圈长
1.688英寸 | 42.875毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新