1115-KRR https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-RA-WI-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnME1pOHhNREl5T1RFMk9ERTNOekU0TWk5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZVa0ZmVjBsZlJVTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmM5MjQxMDlhYmFhZjM3MmIxNjc3MDE1YWExMDgxODFjMmVkMjA0YTVlOTdkMjEyZjNlN2UxYjk3MmM5NjU1ZA
1300998 轴承圆柱外径 

SKF SKF

1115-KRR

描述

SKF 1115-KRR

Insert Bearing; 1-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 0.787" Outer Race Width; 3.543" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.937" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring

制造商部件号

1115-KRR

BDI部件号
1300998

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311072380
重量 / Kilogram
0.98
Product Group - BDI
B00308
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 0.787" Outer Race Width; 3.543" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.937" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
外圈宽度
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新