https://www.bdiexpress.com/medias/INDRHPINSERT-BAL-SS-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmhpTUM4eE1EYzNNRE00TWpNNE9USTNPQzlKVGtSU1NGQkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU5UWDFOU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODY0M2NkMWQ3YjhlZDMyMmIwOTE1MTgxYjJiYzdiNDk1Y2JkMzJkMWVkYmNkODRhOGM1NWRiOTZkYTU4MTcwNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDRHPINSERT-BAL-SS-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmhpTUM4eE1EYzNNRE00TWpNNE9USTNPQzlKVGtSU1NGQkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU5UWDFOU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODY0M2NkMWQ3YjhlZDMyMmIwOTE1MTgxYjJiYzdiNDk1Y2JkMzJkMWVkYmNkODRhOGM1NWRiOTZkYTU4MTcwNA
RHP BEARING
RHP BEARING
1125-1CG
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING 1125-1CG
Insert Bearing; 1" Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.343" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
1125-1CG
BDI部件号
1183606
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/1125-1CG/p/1183606
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023041558
重量 / Kilogram
0.31
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.68
详细描述
Insert Bearing; 1" Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.343" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外圈宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内圈长
1.343英寸 | 34.112毫米