1130-1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRHPINSERT-BAL-SS-1100-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJoaE9DODVPREV5TkRJek9EQXlPVEV3TDBsT1JGSklVRWxPVTBWU1ZGOUNRVXhmVTFOZk1URXdNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTY0MDBlYzE1YmE3OTBjZDA0ZmZiMWJhMDZjOTAxNzBkMWE2ODhlMDI4ZWRmNmM1MmJjMGI2ZDUzNGI1OTU5Zg
1183611 轴承圆柱外径 

RHP BEARING RHP BEARING

1130-1

描述

RHP BEARING 1130-1

Insert Bearing; 1" Bore; Wide Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-1/2" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring

制造商部件号

1130-1

BDI部件号
1183611

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0747023041633
重量 / Kilogram
0.37
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.81
详细描述
Insert Bearing; 1" Bore; Wide Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-1/2" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新