20SBG2209E3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBRGXXX-BB-UBBU-24SBG3211E3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJoa055ODVNalUzTVRJMU5EYzRORE13TG1wd1p3fDIyODIyNGU5YzY4ZTg0NjI2NTUwMjVlYTUxMzU3NTdjM2NhY2FjYWNhYzM3NDllNzg1OTEyZDVmZjg3OWM2OGY
580429 轴承圆柱外径 

LINKBELT LINKBELT

20SBG2209E3

描述

LINKBELT 20SBG2209E3

Insert Bearing; 1.185" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; 3.347" Outside Diameter; Shaft Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; No Snap Ring

制造商部件号

20SBG2209E3

BDI部件号
580429

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327451189
重量 / Kilogram
0.841
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Duty | Square Bore
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10414619
重量/磅
1.85
详细描述
Insert Bearing; 1.185" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; 3.347" Outside Diameter; Shaft Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; No Snap Ring
外径
3.347 英寸 | 85.014 毫米
外圈宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
孔径
1.185 英寸 | 30.099 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新