REXNORD
REXNORD
2100U30
REXNORD REXNORD
描述
REX 2100U30 ; 轴承/圆柱滚子轴承
Insert Bearing; 1" Bore; Wide Inner Ring; 1.19" Outer Race Width; 2.376" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 2.57" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
2100U30
BDI部件号
18139820
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/2100U30/p/18139820
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210879013
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Set Collar
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10411617
重量/磅
1.1
详细描述
Insert Bearing; 1" Bore; Wide Inner Ring; 1.19" Outer Race Width; 2.376" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 2.57" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
内圈长
2.57英寸 | 65.278毫米
外圈宽度
1.19 英寸 | 30.226 毫米
外径
2.376 英寸 | 60.35 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米