REXNORD
REXNORD
2102U
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 2102U
Insert Bearing; 1-1/8" Bore; Wide Inner Ring; 1.31" Outer Race Width; 2.626" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 2.69" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
2102U
BDI部件号
18139821
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/2102U/p/18139821
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210634919
重量 / Kilogram
0.726
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Set Collar
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10414621
重量/磅
1.6
详细描述
Insert Bearing; 1-1/8" Bore; Wide Inner Ring; 1.31" Outer Race Width; 2.626" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 2.69" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
外圈宽度
1.31 英寸 | 33.274 毫米
内圈长
2.69英寸 | 68.326毫米
外径
2.626 英寸 | 66.7 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米