2111U https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBRGXXX-SPK-2200U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnNE15ODVNalUzTVRNek1URXpNemMwTG1wd1p3fDQ0ZDIzZmRkNmQ5MTUyYjQ5NGI0NDQ4ZGZkNjUzZjBiY2YzNDQ0M2VjNDE4ZGU0OTc3NWUzYzBhMjdhNGYzZDM
18139832 轴承圆柱外径 

REXNORD REXNORD

2111U

描述

REXNORD 2111U

Insert Bearing; 1.687" Bore; Wide Inner Ring; 1.58" Outer Race Width; 3.347" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 3.13" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

2111U

BDI部件号
18139832

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210634964
重量 / Kilogram
1.22
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Set Collar
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10407194
重量/磅
2.7
详细描述
Insert Bearing; 1.687" Bore; Wide Inner Ring; 1.58" Outer Race Width; 3.347" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 3.13" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
外圈宽度
1.58 英寸 | 40.132 毫米
孔径
1.687 英寸 | 42.85 毫米
内圈长
3.13英寸 | 79.502毫米
外径
3.347 英寸 | 85.014 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新