2115U78 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-SPK-2200U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJnellpOHhNRE0wTXpJd01EVXlNakkzTUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZVMUJMWHpJeU1EQlZYek13TUhnek1EQXVhbkJufGYzY2I1NjIyMjM5ZDc3ZWQ0MGFiMDA2Y2NkMTBjOTE1Y2NkZjRkYjYxZGM3NDk5MTk0MGU0MTIxMmQyNWJiZjk
24118359 轴承圆柱外径 

REXNORD REXNORD

2115U78

描述

REXNORD 2115U78

Insert Bearing; 1-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.53" Outer Race Width; 3.544" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 3.13" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

2115U78

BDI部件号
24118359

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699354157
重量 / Kilogram
1.4
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Set Collar
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10440520
重量/磅
3.1
详细描述
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.53" Outer Race Width; 3.544" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 3.13" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
外圈宽度
1.53 英寸 | 38.862 毫米
外径
3.544 英寸 | 90.018 毫米
内圈长
3.13英寸 | 79.502毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新