2200U https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXINSERT-RLR-2200U-CC-CY-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJoak55OHhNREl3TmpjeU5UazVOalUzTkM5SlRrUlNSVmhKVGxORlVsUmZVa3hTWHpJeU1EQlZYME5EWDBOWlh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58NDVjNzQxMThiNDMwY2JlNGNjMDNmNDlhNzIzN2JlMmY3MzMzMWQ1MjFiZmNhOWY0OTA3ZjM2ZTY0M2Q3MWRjMw
18139498 轴承圆柱外径 

REXNORD REXNORD

2200U

描述

REXNORD 2200U

Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 1.53" Outer Race Width; 3.544" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 3.13" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; No Snap Ring

制造商部件号

2200U

BDI部件号
18139498

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210634995
重量 / Kilogram
1.359
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
No
密封类型
Triple Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
2.9
详细描述
Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 1.53" Outer Race Width; 3.544" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 3.13" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; No Snap Ring
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外圈宽度
1.53 英寸 | 38.862 毫米
内圈长
3.13英寸 | 79.502毫米
外径
3.544 英寸 | 90.018 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新