2212UPL https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBRGXXX-SPK-2200U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnNE15ODVNalUzTVRNek1URXpNemMwTG1wd1p3fDQ0ZDIzZmRkNmQ5MTUyYjQ5NGI0NDQ4ZGZkNjUzZjBiY2YzNDQ0M2VjNDE4ZGU0OTc3NWUzYzBhMjdhNGYzZDM
18139537 轴承圆柱外径 

REXNORD REXNORD

2212UPL

描述

REXNORD 2212UPL

Insert Bearing; 2-3/4" Bore; Wide Inner Ring; 2.13" Outer Race Width; 5.118" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 4" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

2212UPL

BDI部件号
18139537

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210025199
重量 / Kilogram
3.629
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Set Collar
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10408610
重量/磅
8.5
详细描述
Insert Bearing; 2-3/4" Bore; Wide Inner Ring; 2.13" Outer Race Width; 5.118" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 4" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
外圈宽度
2.13 英寸 | 54.102 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新