LINKBELT
LINKBELT
23056LBC3
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT 23056LBC3
Insert Bearing; 280MM Bore; Wide Inner Ring; 106MM Outer Race Width; 420MM Outside Diameter; Shaft Mount; Spherical Roller Bearing; 106MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
23056LBC3
BDI部件号
573049
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/23056LBC3/p/573049
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782935474049
重量 / Kilogram
57.98
Product Group - BDI
B04311
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10419224
重量/磅
128
详细描述
Insert Bearing; 280MM Bore; Wide Inner Ring; 106MM Outer Race Width; 420MM Outside Diameter; Shaft Mount; Spherical Roller Bearing; 106MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米
内圈长
4.173英寸 | 106毫米
外圈宽度
4.173 英寸 | 106 毫米
外径
16.535 英寸 | 420 毫米