REXNORD
REXNORD
3115U
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 3115U
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.53" Outer Race Width; 3.544" Outside Diameter; Eccentric Collar; Spherical Roller Bearing; 3.28" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
3115U
BDI部件号
18140317
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/3115U/p/18140317
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210201234
重量 / Kilogram
1.361
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10420641
重量/磅
3.1
详细描述
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.53" Outer Race Width; 3.544" Outside Diameter; Eccentric Collar; Spherical Roller Bearing; 3.28" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
外径
3.544 英寸 | 90.018 毫米
内圈长
3.28英寸 | 83.312毫米
外圈宽度
1.53 英寸 | 38.862 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米