3203U https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBRGXXX-SPK-3115U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnd1pDODVNalUzTVRNek1qUTBORFEyTG1wd1p3fDYyNjQ1MzE3YWM2OWIxMGExNGQzMzdiMjg3ZTk3NzU5ZjE5NzhhMmZhMTYyOGM0YzVkYzllN2U0NGI3NjhjNGE
18140343 轴承圆柱外径 

REXNORD REXNORD

3203U

描述

REXNORD 3203U

Insert Bearing; 2-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.66" Outer Race Width; 3-15/16" Outside Diameter; Eccentric Collar; Spherical Roller Bearing; 3-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

3203U

BDI部件号
18140343

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210906979
重量 / Kilogram
1.812
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10435983
重量/磅
4
详细描述
Insert Bearing; 2-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.66" Outer Race Width; 3-15/16" Outside Diameter; Eccentric Collar; Spherical Roller Bearing; 3-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
外圈宽度
1.66 英寸 | 42.164 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
外径
3.938 英寸 | 100.025 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新