4YER15-FX https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-BAL-ER-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoaE5DOHhNREl5T1RFMk1UQTVPVEk1TkM5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBWU1gxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJkODE3Njk1ZmEyMzJjNTgyMWExYmUzZjMxYzgxNmUxYzRmMjY5OGMwY2I0Y2RhMmExNWFiMTc5MGJkOWNkNDQ
22529304 轴承圆柱外径 

EDT CORP EDT CORP

4YER15-FX

描述

EDT CORP 4YER15-FX

Insert Bearing; 15/16" Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; 2.28" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.33" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Silicone Rubber Seal; Snap Ring

制造商部件号

4YER15-FX

BDI部件号
22529304

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450565677
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Silicone Rubber
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
All-Round Supreme Bearing | Type ER | 400 Stainless Steel Bearing | 55 To 200 Deg F Food Grade EDT Polymer Lubricant | Single Lip Silicone Rubber Seal
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.6
详细描述
Insert Bearing; 15/16" Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; 2.28" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.33" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Silicone Rubber Seal; Snap Ring
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
内圈长
1.33英寸 | 33.782毫米
外圈宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
2.28 英寸 | 57.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新