EDT CORP
EDT CORP
4YER20-KX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4YER20-KX
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.95" Outer Race Width; 3.09" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.69" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Silicone Rubber Seal; Snap Ring
制造商部件号
4YER20-KX
BDI部件号
20885041
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/4YER20-KX/p/20885041
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450861212
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Silicone Rubber
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
All-Round Supreme Bearing | Type ER | 400 Stainless Steel Bearing | 25 To 350 Deg F Food Grade Hi Temp EDT Polymer Lubricant | Single Lip Silicone Rubber Seal
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.2
详细描述
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.95" Outer Race Width; 3.09" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.69" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Silicone Rubber Seal; Snap Ring
内圈长
1.69英寸 | 42.926毫米
外径
3.09 英寸 | 78.486 毫米
外圈宽度
0.95 英寸 | 24.13 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米