https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-BAL-ER-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoaE5DOHhNREl5T1RFMk1UQTVPVEk1TkM5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBWU1gxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJkODE3Njk1ZmEyMzJjNTgyMWExYmUzZjMxYzgxNmUxYzRmMjY5OGMwY2I0Y2RhMmExNWFiMTc5MGJkOWNkNDQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-BAL-ER-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoaE5DOHhNREl5T1RFMk1UQTVPVEk1TkM5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBWU1gxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJkODE3Njk1ZmEyMzJjNTgyMWExYmUzZjMxYzgxNmUxYzRmMjY5OGMwY2I0Y2RhMmExNWFiMTc5MGJkOWNkNDQ
EDT CORP
EDT CORP
4YER206-FX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4YER206-FX
Insert Bearing; 30MM Bore; Wide Inner Ring; 22.2MM Outer Race Width; 67.7MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 38.1MM Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Silicone Rubber Seal; Snap Ring
制造商部件号
4YER206-FX
BDI部件号
20885035
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/4YER206-FX/p/20885035
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450862967
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Silicone Rubber
卡环
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
All-Round Supreme Bearing | Type ER | 400 Stainless Steel Bearing | 55 To 200 Deg F Food Grade EDT Polymer Lubricant | Single Lip Silicone Rubber Seal
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.46
详细描述
Insert Bearing; 30MM Bore; Wide Inner Ring; 22.2MM Outer Race Width; 67.7MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 38.1MM Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Silicone Rubber Seal; Snap Ring
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.665 英寸 | 67.7 毫米
外圈宽度
0.874 英寸 | 22.2 毫米