4YER22-GX https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-BAL-ER-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoaE5DOHhNREl5T1RFMk1UQTVPVEk1TkM5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBWU1gxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJkODE3Njk1ZmEyMzJjNTgyMWExYmUzZjMxYzgxNmUxYzRmMjY5OGMwY2I0Y2RhMmExNWFiMTc5MGJkOWNkNDQ
20885051 轴承圆柱外径 

EDT CORP EDT CORP

4YER22-GX

描述

EDT CORP 4YER22-GX

Insert Bearing; 1-3/8" Bore; Wide Inner Ring; 0.95" Outer Race Width; 3.09" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.69" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Silicone Rubber Seal; Snap Ring

制造商部件号

4YER22-GX

BDI部件号
20885051

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450861243
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Silicone Rubber
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
All-Round Supreme Bearing | Type ER | 400 Stainless Steel Bearing | Food Grade Grease Lubricant | Single Lip Silicone Rubber Seal
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.2
详细描述
Insert Bearing; 1-3/8" Bore; Wide Inner Ring; 0.95" Outer Race Width; 3.09" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.69" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Silicone Rubber Seal; Snap Ring
外径
3.09 英寸 | 78.486 毫米
外圈宽度
0.95 英寸 | 24.13 毫米
内圈长
1.69英寸 | 42.926毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新