REXNORD
REXNORD
5108U
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 5108U
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 1.58" Outer Race Width; 3.35" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 3.81" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
5108U
BDI部件号
18141221
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/5108U/p/18141221
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210635169
重量 / Kilogram
1.68
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Set Collar
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10407133
重量/磅
3.7
详细描述
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 1.58" Outer Race Width; 3.35" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 3.81" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
外径
3.35 英寸 | 85.09 毫米
内圈长
3.81英寸 | 96.774毫米
外圈宽度
1.58 英寸 | 40.132 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米