5203U https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-SPK-5200U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJoaU5TOHhNRE0wTXpJeU56STJNRGsxT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZVMUJMWHpVeU1EQlZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2NTFhOGU4MTMyZmIyZTExMDBhM2FmYTJiZmM2MWE0NTQ3NWQyNDI1ZGY1NWZlODgxMzJjOWUxZmViN2QwMmQ
18140873 轴承圆柱外径 

REXNORD REXNORD

5203U

描述

REXNORD 5203U

Insert Bearing; 2-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.66" Outer Race Width; 3-15/16" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 4.13" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

5203U

BDI部件号
18140873

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210635206
重量 / Kilogram
2.265
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Set Collar
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10413177
重量/磅
5.1
详细描述
Insert Bearing; 2-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.66" Outer Race Width; 3-15/16" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 4.13" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
外圈宽度
1.66 英寸 | 42.164 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
内圈长
4.13英寸 | 104.902毫米
外径
3.938 英寸 | 100.025 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新