5407YU82 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-SPK-5200U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJoaU5TOHhNRE0wTXpJeU56STJNRGsxT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZVMUJMWHpVeU1EQlZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2NTFhOGU4MTMyZmIyZTExMDBhM2FmYTJiZmM2MWE0NTQ3NWQyNDI1ZGY1NWZlODgxMzJjOWUxZmViN2QwMmQ
18140949 轴承圆柱外径 

REXNORD REXNORD

5407YU82

描述

REXNORD 5407YU82

Insert Bearing; 4-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 2.79" Outer Race Width; 7.679" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 6-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

5407YU82

BDI部件号
18140949

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210025359
重量 / Kilogram
12.066
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Set Collar
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10429741
重量/磅
26.6
详细描述
Insert Bearing; 4-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 2.79" Outer Race Width; 7.679" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 6-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
内圈长
6.25英寸 | 158.75毫米
外圈宽度
2.79 英寸 | 70.87 毫米
外径
7.679 英寸 | 195.047 毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新