5507U https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXINSERT-RLR-5200U-CC-CY-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg4NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJobE9TOHhNREl3TmpjeU5qRTJNRFF4TkM5SlRrUlNSVmhKVGxORlVsUmZVa3hTWHpVeU1EQlZYME5EWDBOWlh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MTZhNjRhNjc3NjE5MjI0NWVhNzBkNDc2Zjc4NTAwMDcxMTcxZmZkMDhlNWJjNjVjNmZkZGNhMzA2NjI5NzJmNw
18140977 轴承圆柱外径 

REXNORD REXNORD

5507U

描述

REXNORD 5507U

Insert Bearing; 5-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 3.91" Outer Race Width; 10.633" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 8" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; No Snap Ring

制造商部件号

5507U

BDI部件号
18140977

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210635343
重量 / Kilogram
33.98
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
No
密封类型
Triple Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
75
详细描述
Insert Bearing; 5-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 3.91" Outer Race Width; 10.633" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 8" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; No Snap Ring
外径
10.633 英寸 | 270.078 毫米
外圈宽度
3.91 英寸 | 99.31 毫米
内圈长
8英寸 | 203.2毫米
孔径
5.438 英寸 | 138.125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新