REXNORD
REXNORD
5700U
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 5700U ; 轴承/带座轴承
Insert Bearing; 7" Bore; Wide Inner Ring; 4.28" Outer Race Width; 12.601" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 8-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
REXNORD 5700U
BDI部件号
18141367
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/5700U/p/18141367
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210685102
重量 / Kilogram
47.112
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Set Collar
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10429742
重量/磅
104
详细描述
Insert Bearing; 7" Bore; Wide Inner Ring; 4.28" Outer Race Width; 12.601" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 8-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
外圈宽度
4.28 英寸 | 108.712 毫米
外径
12.601 英寸 | 320.065 毫米
内圈长
8.75英寸 | 222.25毫米
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米