https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXINSERT-SPK-6000U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJoaVlpOHhNREV6TmpRek9EVTNNVEF6T0M5SlRrUlNSVmhKVGxORlVsUmZVMUJMWHpZd01EQlZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkyYTRkZTcyMTNlOWI0Njc4M2I0ZmFmNzQyNmJkNzNiMjY1NzMxNDcxOGY5NTE2MzBkZTdiZWFlZWIyM2JhOGE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXINSERT-SPK-6000U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJoaVlpOHhNREV6TmpRek9EVTNNVEF6T0M5SlRrUlNSVmhKVGxORlVsUmZVMUJMWHpZd01EQlZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkyYTRkZTcyMTNlOWI0Njc4M2I0ZmFmNzQyNmJkNzNiMjY1NzMxNDcxOGY5NTE2MzBkZTdiZWFlZWIyM2JhOGE
REXNORD
REXNORD
6125MMU
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 6125MMU
Insert Bearing; 125MM Bore; Wide Inner Ring; 90.32MM Outer Race Width; 230MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 201.61MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
6125MMU
BDI部件号
24129108
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/6125MMU/p/24129108
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210172190
重量 / Kilogram
21.744
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shurlok Tapered Adapter
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10413275
重量/磅
48
详细描述
Insert Bearing; 125MM Bore; Wide Inner Ring; 90.32MM Outer Race Width; 230MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 201.61MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
外径
9.055 英寸 | 230 毫米
外圈宽度
3.556 英寸 | 90.32 毫米
孔径
4.921 英寸 | 125 毫米
内圈长
7.937英寸 | 201.61毫米